Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRIEDL - Dosenmuffe FDM 2

FRIEDL
kopierenkopieren
FRIEDL - Dosenmuffe FDM 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FFDM2

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120093432319

Sonepar Artikelnummer

120081139

Hersteller Artikelnummer

FFDM2

Hersteller Typ

FDM 2

Hersteller Artikel Nr.:

FFDM2

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.072 kg

mechanisch, Isolationsspannung 1 kV, 4 Ausgänge, einfachste Montage ohne Hilfsmittel, mit Zugentlastung, wieder öffenbar, druckwasserdicht IP68, Gehäuse Isolierstoff mit Deckelverschraubung, staubdicht, UV- erdsäure- und fäulnissbeständig bis max. 5 m im Erdreich einsetzbar, Einführungstüllen und Kabelbinder, für Einsatz unter der Erde und im Freien, bei Telefon- Signal- und Elektroinstallationen, Verkabelung und Kabelreparaturen