FRONIUS - Adapterset Go 11 Zubehör für Fronius Wattpilot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4,240,405
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007947554390
Sonepar Artikelnummer
121024160
Hersteller Artikelnummer
4,240,405
Hersteller Typ
Adapterset Go 11 2.0
Hersteller Artikel Nr.:
4,240,405
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.230 kg
Adapterset Go 2.0 11 enthält: CEE Rot 16 auf: CEE Rot 32 A, CEE Blau 16 A, Schuko 16 A


