Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - Datamanager 2.0 Box WLAN

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Datamanager 2.0 Box WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,240,125

  • Anzahl der verwaltbaren Wechselrichter - 100

  • Fernabfragbar - Ja

  • Absetzen von Störmeldungen automatisch - Ja

  • Speicherung von elektrischen Werten (DC) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947156136

Sonepar Artikelnummer

120353648

Hersteller Artikelnummer

4,240,125

Hersteller Typ

DATAMANAGER 2 BOX WLAN

Hersteller Artikel Nr.:

4,240,125

Anzahl der verwaltbaren Wechselrichter:

100

Fernabfragbar:

Ja

Absetzen von Störmeldungen automatisch:

Ja

Speicherung von elektrischen Werten (DC):

Ja

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485:

Ja

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85340090

Gewicht:

0.860 kg

Der Fronius Datamanager ist die neue Generation eines Dataloggers in Form einer Steckkarte. Mit der Internetanbindung per LAN oder WLAN sendet der Fronius Datamanager die PV-Anlagenwerte direkt zum Online-Portal Fronius Solar.web, womit Sie jederzeit einen Überblick über den Betrieb der Anlage haben. Mit dem Fronius Datamanager können Wechselrichter somit erstmals direkt per WLAN mit dem Internet verbunden werden. Die optimale Überwachung der Anlage sowie die Konfiguration des Datamanagers werden zudem durch die eigene Website am integrierten Webserver des Fronius Datamanager ermöglicht. Mit den digitalen Ein- und Ausgängen kann auch ein Rundsteuerempfänger angebunden werden, um entsprechend der EVU-Anforderungen von der Ferne Leistung und Blindleistung zu steuern.