Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - Datamanager 2.0 WLAN Galvo,Symo, Primo

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Datamanager 2.0 WLAN Galvo,Symo, Primo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,240,038,Z

  • Anzahl der verwaltbaren Wechselrichter - 100

  • Fernabfragbar - Ja

  • Absetzen von Störmeldungen automatisch - Ja

  • Speicherung von elektrischen Werten (DC) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947156259

Sonepar Artikelnummer

120355293

Hersteller Artikelnummer

4,240,038,Z

Hersteller Typ

DATAMANAGER 2 WLAN SY GAL

Hersteller Artikel Nr.:

4,240,038,Z

Anzahl der verwaltbaren Wechselrichter:

100

Fernabfragbar:

Ja

Absetzen von Störmeldungen automatisch:

Ja

Speicherung von elektrischen Werten (DC):

Ja

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485:

Ja

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet:

Ja

Wi-Fi:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.370 kg

Fronius Datamanager 2.0 WLAN, kompatibel mit Galvo, Symo und Primo Wechselrichtern (4,240,038,Z). Interner WLAN-Kommunikationsadapter für Ertragsmonitoring, Fernüberwachung und Fernkonfiguration über das Fronius Solar.web Portal. Abverkaufsartikel.