Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - DC CON KIT 35mm² f Fronius Symo 10.0-20.0KW + Fronius ECO

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - DC CON KIT 35mm² f Fronius Symo 10.0-20.0KW + Fronius ECO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,251,029

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.336 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947282194

Sonepar Artikelnummer

120418223

Hersteller Artikelnummer

4,251,029

Hersteller Typ

DC CON KIT 35

Hersteller Artikel Nr.:

4,251,029

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.336 kg

Das DC Con Kit ermöglicht ddas Bügeln der beiden Eingänge bei MPP-Strömen über 35 A und einem Kabelquerschnitt über 16mm², zum Beispiel bei Verwendung einer DC Box. Mit dem DC Con Kit 35 sind Querschnitte bis 35mm² möglich, damit kann eine größtmögliche Distanz zwischen Wehselrichter und Modulen erreicht werden. Die Klemme ist berührsicher aufgebaut. Das DC Connector Kit eignet sich speziell zur Verwendung mit Fronius Symo 10.0-20.0kW und Fronius Eco Wechselrichtern.