FRONIUS - DC Connector Kit für Symo 10.0-20.0 und Fronius Eco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4,251,015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007947166265
Sonepar Artikelnummer
120355556
Hersteller Artikelnummer
4,251,015
Hersteller Typ
DC CONNECTOR KIT SYMO/ECO
Hersteller Artikel Nr.:
4,251,015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.125 kg
Das DC Connector Kit ermöglicht das Bügeln der beiden Eingänge bei MPP-Strömen über 35 A und einem Kabelquerschnitt über 16 mm², zum Beispiel bei Verwendung einer DC-Box. Mit dem Einsatz des DC Connector Kits kann ein Querschnitt von 6 mm² bis 25 mm² angeschlossen werden. Die Klemme ist berührsicher aufgebaut und es sind keine Adernendhülsen notwendig. Das DC Connector Kit eignet sich speziell zur Verwendung mit Fronius Symo 10.0 ¿ 20.0 kW Wechselrichtern. Technische Daten: Max. Strom: 100 A, Anschlussquerschnitt 6 ¿ 25 mm², Kabeltyp: Verwendung für Kupfer- und Aluminumkabel, Litze oder Draht, Sektor- bzw. kreisförmig (es müssen PV-Kabel verwendet werden), Drehmoment 5,5 NM / 50 IB-in, Klemmbereich der Verschraubung 8 ¿ 13 mm


