FRONIUS - Fronius Argeno 125 AFCI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4,210,471
Bemessungsspannung MPP - 550 .. 850 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 10
Einspeisephasen - 3-phasig
Notstromfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007947659095
Sonepar Artikelnummer
121210699
Hersteller Artikelnummer
4,210,471
Hersteller Typ
ARGENO 125 AFCI
Hersteller Artikel Nr.:
4,210,471
Bemessungsspannung MPP:
550 .. 850 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
10
Einspeisephasen:
3-phasig
Notstromfähig:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Max. Eingangsstrom DC:
30 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
20 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Leistungsaufnahme:
4.8 W
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
37.5 A
Mit Trafo:
Nein
Integrierter DC-Schalter:
Ja
Mit Datenlogger:
Ja
Display:
ohne
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
2
DC-Anschluss:
Steckverbinder
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
94.900 kg


