Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Fronius Argeno 125 kW

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Fronius Argeno 125 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,470

  • Bemessungsspannung MPP - 550 .. 850 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 10

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947659088

Sonepar Artikelnummer

121210698

Hersteller Artikelnummer

4,210,470

Hersteller Typ

ARGENO 125

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,470

Bemessungsspannung MPP:

550 .. 850 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

10

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

1100 V

Max. Eingangsstrom DC:

30 A

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

20 A

Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:

20 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Leistungsaufnahme:

4.8 W

Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:

37.5 A

Mit Trafo:

Nein

Integrierter DC-Schalter:

Ja

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Drahtlos:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:

2

DC-Anschluss:

Steckverbinder

AC-Anschluss:

sonstige

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

94.600 kg

Der Fronius Argeno in der Leistungsklasse 125 kW beeindruckt mit minimalen Umwandlungsverlusten durch einen Spitzenwirkungsgrad von 99,1 % dank innovativer Siliziumkarbid-Technologie. Mit zehn leistungsstarken MPP-Trackern optimiert er den Energieertrag auch bei unterschiedlichen Modulorientierungen und -neigungen. Flexibel in der Installation mit der Möglichkeit der Überdimensionierung um bis zu 200 % und umfassender Sicherheit durch integrierten Überspannungsschutz Typ 1+2 setzt der in Europa produzierte Fronius Argeno neue Maßstäbe für gewerbliche und industrielle PV-Projekte. Maximum an Energie, Vielfältige Möglichkeiten, Europäische Qualität, Erstklassiger Service & Support