Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Fronius Backup Controller 3PN-35A

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Fronius Backup Controller 3PN-35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,240,048,CK

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947655370

Sonepar Artikelnummer

121289987

Hersteller Artikelnummer

4,240,048,CK

Hersteller Typ

Backup Controller 3PN-35A

Hersteller Artikel Nr.:

4,240,048,CK

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.200 kg

Profitieren Sie von einer Schalteinheit, die einen automatischen Übergang in den Full Backup-Modus ermöglicht. Bei einem Stromausfall schaltet er selbstständig in den Notstrombetrieb und wieder zurück in den Netzparallelbetrieb, sobald das Netz verfügbar ist. Unsere Lösung sorgt dafür, dass der gesamte Haushalt immer sicher mit Strom versorgt ist, auch wenn niemand zu Hause ist. Platzsparend lässt sich der Fronius Backup Controller einfach und schnell auf einer Hutschiene im Schaltschrank installieren. Nachdem auch keine zusätzliche Umschaltbox mehr benötigt wird, minimiert das Installationsaufwand. Vorteile: Automatische Lösung für maximale Sicherheit, Stromversorgung des gesamten Haushalts auch bei Abwesenheit, Selbstständige Rückkehr in den Normalbetrieb, Einfache und platzsparende Installation im Schaltschrank.