Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Fronius Smart Meter IP 5kA bidirektionaler Zähler WLAN/LAN

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Fronius Smart Meter IP 5kA bidirektionaler Zähler WLAN/LAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42,0411,0347

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.132 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947561848

Sonepar Artikelnummer

121071727

Hersteller Artikelnummer

42,0411,0347

Hersteller Typ

SMART METER IP

Hersteller Artikel Nr.:

42,0411,0347

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.132 kg

Fronius Smart Meter IP, 5 kA, bidirektionaler Energiezähler, WLAN und LAN. Erfasst Erzeugung und Verbrauch in beide Richtungen und liefert Echtzeitdaten für optimale Steuerung von PV-Anlagen und Energiemanagementsystemen. Einfache Integration in Fronius-Wechselrichter über Netzwerkschnittstelle.