Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Fronius Smart Meter TS 100A-1 bidirektionale Zähler V2

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Fronius Smart Meter TS 100A-1 bidirektionale Zähler V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42,0411,0344

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947551771

Sonepar Artikelnummer

121011440

Hersteller Artikelnummer

42,0411,0344

Hersteller Typ

SMART METER 100A-1 230V

Hersteller Artikel Nr.:

42,0411,0344

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.260 kg

FRONIUS SMART METER TS - Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der verschiedenen Energieflüsse. Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermöglicht der Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs. Bei den Fronius Speicherlösungen sorgt der Smart Meter für ein perfekt abgestimmtes Management der verschiedenen Energieflüsse, wodurch das gesamte Energiemanagement optimiert wird. Der Fronius Smart Meter eignet sich perfekt für den Einsatz der Wechselrichter GEN24 Plus, sowie alle Fronius Wechselrichter mit einem Fronius Datamanager 2.0.