Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Fronius Smart Meter TS 65A-3 bidirektionale Zähler V2

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Fronius Smart Meter TS 65A-3  bidirektionale Zähler V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42,0411,0345

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947551788

Sonepar Artikelnummer

121011439

Hersteller Artikelnummer

42,0411,0345

Hersteller Typ

Smart Meter 65A-3 208-400V

Hersteller Artikel Nr.:

42,0411,0345

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.240 kg

FRONIUS SMART METER TS - Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der verschiedenen Energieflüsse. Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermöglicht der Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs. Bei den Fronius Speicherlösungen sorgt der Smart Meter für ein perfekt abgestimmtes Management der verschiedenen Energieflüsse, wodurch das gesamte Energiemanagement optimiert wird. Der Fronius Smart Meter eignet sich perfekt für den Einsatz der Wechselrichter GEN24 Plus, sowie alle Fronius Wechselrichter mit einem Fronius Datamanager 2.0.