FRONIUS - Fronius Stromwandler SmartMeter IP CTV100A/330mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41,0010,0104
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007947520418
Sonepar Artikelnummer
121080328
Hersteller Artikelnummer
41,0010,0104
Hersteller Typ
Smart Meter CT V 100A/330mV
Hersteller Artikel Nr.:
41,0010,0104
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.108 kg
Präziser Stromwandler (CTV100A) zur Verwendung mit Fronius Smart Metern, wandelt Ströme bis 100A in ein messbares 330mV-Signal um.


