FRONIUS - Fronius Stromwandler SmartMeter IP CTV250A/330mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41,0010,0105
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007947520401
Sonepar Artikelnummer
121080329
Hersteller Artikelnummer
41,0010,0105
Hersteller Typ
Smart Meter CT V 250A/330mV
Hersteller Artikel Nr.:
41,0010,0105
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.180 kg
Stromwandler für Fronius Smart Meter Systeme, ausgelegt für Messbereiche bis 250A bei einem Ausgangssignal von 330mV.


