FRONIUS - Fronius Stromwandler SmartMeter IP CTV400A/330mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41,0010,0232
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007947520395
Sonepar Artikelnummer
121080330
Hersteller Artikelnummer
41,0010,0232
Hersteller Typ
Smart Meter CT V 400A/330mV
Hersteller Artikel Nr.:
41,0010,0232
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.350 kg
Leistungsstarker Stromwandler CTV400A für Fronius Smart Meter zur Erfassung von Strömen bis 400A in größeren PV-Anlagen.


