Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Hybrid-Wechselrichter 12,0kW 3ph 80-1000V (Mpp) Pvmax 18kWp

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Hybrid-Wechselrichter 12,0kW 3ph 80-1000V (Mpp) Pvmax 18kWp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,189,002

  • Bemessungsspannung MPP - 80 .. 800 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947582591

Sonepar Artikelnummer

121151970

Hersteller Artikelnummer

4,210,189,002

Hersteller Typ

SYMO GEN24 12.0 Plus SC

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,189,002

Bemessungsspannung MPP:

80 .. 800 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsstrom DC:

12.5 A

Ausgangsnennleistung AC:

12000 W

Max. Wirkungsgrad:

98.2 %

Mit Trafo:

Nein

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Drahtlos:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Gewicht:

22.75 kg

Breite:

529 mm

Höhe:

595 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

28.000 kg

''Der Fronius Symo GEN24 Plus ist die Lösung der solaren Energieversorgung. Ob Photovoltaik, Speicher, Notstrom, Wärme oder E-Mobilität, der Fronius Symo GEN24 Plus bietet eine einzigartige Lösungsvielfalt im dreiphasigen Markt. Der Fronius Symo GEN24 Plus kann mit den DC-gekoppelten Speichern kombiniert werden und ermöglicht so eine preisgünstige Speicherlösung für qualitäts- und preisbewusste Anlagenbesitzer. Der Fronius Symo GEN24 SC überzeugt zudem mit höherer Ausgangsleistung und kann höhere DC-Eingangsströme verarbeiten, sodass auch PV-Module mit höheren Strömen angeschlossen werden können.''