Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Hybrid-Wechselrichter 4,0kW 3ph 80-800V (Mpp) Pvmax 6,0kWp

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Hybrid-Wechselrichter 4,0kW 3ph 80-800V (Mpp) Pvmax 6,0kWp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,151,002

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Notstromfähig - Ja

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Max. Eingangsstrom DC - 12.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947330635

Sonepar Artikelnummer

120879751

Hersteller Artikelnummer

4,210,151,002

Hersteller Typ

SYMO GEN24 4.0 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,151,002

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Notstromfähig:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsstrom DC:

12.5 A

Ausgangsnennleistung AC:

4000 W

Europäischer Wirkungsgrad:

97.2 %

Mit Trafo:

Nein

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Drahtlos:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Nutzbare Batteriekapazität:

4 kWh

Schutzart (IP):

IP66

DC-Anschluss:

Federzuganschluss

AC-Anschluss:

Federzuganschluss

Breite:

474 mm

Höhe:

530 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

19.350 kg

Fronius symo gen24 Plus der vielseitige hybridwechselrichter mit bedarfsorientiertem notstrom Der Fronius symo gen24 Plus ist mit leistungsklassen von 3.0 bis 10.0 kW der ideale hybridwechselrichter für Privathaushalte. mit vielen serienmäßigen Features deckt das dreiphasige gerät alle kundenbedürfnisse ab. Der GEN24 Plus lässt mit unzähligen Features wie Energiemanagement-Funktionen, serienmäßiger Anbindung an WLAN, Ethernet und einfachste Integration von Drittanbieter-Komponenten keine Wünsche offen. Insbesondere sorgt er mit einer Auswahl an Notstromvarianten (PV Point, Full Backup1) bei Netzausfällen für den höchsten Grad an Versorgungssicherheit. - Die Full Backup Option ist für den Symo GEN24 6.0 – 10.0 Plus verfügbar. Für das Full Backup werden zusätzliche externe Komponenten zur Netzumschaltung benötigt. Detailliertere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung. - Nicht kompatibel mit BYD HVS 12.8 und HVM 8.3