Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - InlineFuse 50A H4 Plus Reserva DC-Fuse Amphenol

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - InlineFuse 50A H4 Plus Reserva DC-Fuse Amphenol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42,0411,0547,IK

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.175 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947731081

Sonepar Artikelnummer

121396758

Hersteller Artikelnummer

42,0411,0547,IK

Hersteller Typ

InlineFuse 50A H4 Plus

Hersteller Artikel Nr.:

42,0411,0547,IK

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.175 kg

''Die 50 Ampere-DC-Inline-Sicherung für Amphenol H4 Plus Steckverbinder wird bei Multi-Tower-Installationen mit der Fronius Reserva eingesetzt, sobald die maximal zulässige DC-Kabellänge zwischen Wechselrichter und letztem Batterieturm überschritten wird. Sie verhindert Spannungsabfälle und schützt das System zuverlässig vor möglichen Schäden. Die Sicherungen werden direkt in die DC-Leitungen zwischen Wechselrichter und Batterie sowie zwischen den Batterietürmen integriert und sind speziell für den Einsatz mit der Fronius Reserva ausgelegt. Zu beachten ist, dass diese Amphenol‑Steckverbinder samt den dazugehörigen Sicherungen nur bei BMS‑Einheiten erforderlich sind, deren Produktions‑ oder Verpackungsdatum vor dem 11. Juli 2025 liegt. Spätere BMS‑Versionen verwenden die Stäubli MC4 Evo stor Steckverbinder.''