Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - InlineFuse 50A MC4-Evo stor Reserva DC-Fuse

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - InlineFuse 50A MC4-Evo stor Reserva DC-Fuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42,0411,0546,IK

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947731074

Sonepar Artikelnummer

121396757

Hersteller Artikelnummer

42,0411,0546,IK

Hersteller Typ

InlineFuse 50A MC4-Evo stor

Hersteller Artikel Nr.:

42,0411,0546,IK

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.170 kg

''Die 50 Ampere DC-Inline-Sicherung für Stäubli MC4‑Evo stor Steckverbinder wird bei Multi-Tower-Installationen der Fronius Reserva eingesetzt, sobald die maximal zulässige DC‑Kabellänge zwischen Wechselrichter und letztem Batterieturm überschritten wird. Sie verhindert Spannungsabfälle und schützt das System zuverlässig vor möglichen Schäden. Die Sicherungen werden direkt in die DC‑Leitungen zwischen Wechselrichter und Batterie sowie zwischen den Batterietürmen integriert und sind speziell für den Einsatz mit der Fronius Reserva ausgelegt. Alle Fronius Reserva-Batteriespeicher, deren BMS vor dem 11. Juli 2025 produziert und verpackt wurden, benötigen eine eigene Steckverbindung. Sie sind mit dem Amphenol H4 Plus Steckverbinder kompatibel.''