FRONIUS - Netzteil für Datcom System (ab 3 Komp pro Karte)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43,0001,1194
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007946697159
Sonepar Artikelnummer
120163288
Hersteller Artikelnummer
43,0001,1194
Hersteller Typ
NETZTEIL 15W/240V/12V/INT
Hersteller Artikel Nr.:
43,0001,1194
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.270 kg
Netzteil für Datcom System (ab 3 Komponenten pro Karte)


