Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - ProjektWR 3ph m DCSch 27kW IP66 ohne WLAN

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - ProjektWR 3ph m DCSch 27kW IP66 ohne WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,057,041

  • Bemessungsspannung MPP - 580 .. 850 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947188748

Sonepar Artikelnummer

120358932

Hersteller Artikelnummer

4,210,057,041

Hersteller Typ

ECO 27.0-3-S LIGHT

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,057,041

Bemessungsspannung MPP:

580 .. 850 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsstrom DC:

47.7 A

Ausgangsnennleistung AC:

27000 W

Europäischer Wirkungsgrad:

98 %

Mit Trafo:

Nein

Mit Datenlogger:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Gewicht:

35.7 kg

Breite:

510 mm

Höhe:

725 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

39.200 kg

FRONIUS ECO. Der kompakte Projektwechselrichter für höchste Erträge. Mit dem freiphasigen Fronius Eco in den Leistungsklassen 25,0 und 27,0kW werden die Anforderungen von Großanlagen optimal erfüllt. Dank dem geringen Gewicht und dem SnapINverter Montagesystem ermöglicht das trafolose Gerät eine einfache und schnelle Installation im Innen- und Außenbereich. Mit der Schutzklasse IP66 setzt die Wechselrichterserie neue Maßstäbe. Zudem ist dank integrierten Stransicherungshaltern und optionalem Überspannungsschutz (Typ 2) kein Einsatz von Strangsammelboxen mehr notwendig. LIGHT Geräte ohne WLAN, LAN und Webserver Option.