FRONIUS - Reserva Batteriemodul á 3,16 kWh (2=6.3 / 3=9.5 / 4=12.6 / 5=15.8) LFP, IP65
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4,240,370
Batterieart - Lithium-Ionen
Nominale Batteriekapazität - 3.15 kWh
Nutzbare Batteriekapazität - 3.15 kWh
Umgebungstemperatur - -20 .. 55 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007947678041
Sonepar Artikelnummer
121231164
Hersteller Artikelnummer
4,240,370
Hersteller Typ
RESERVA MODULE
Hersteller Artikel Nr.:
4,240,370
Batterieart:
Lithium-Ionen
Nominale Batteriekapazität:
3.15 kWh
Nutzbare Batteriekapazität:
3.15 kWh
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
780 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
33.500 kg


