FRONIUS - Reserva BMS (battery management system) 360x780x176
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4,240,371
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 19.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007947678058
Sonepar Artikelnummer
121231163
Hersteller Artikelnummer
4,240,371
Hersteller Typ
RESERVA BMS
Hersteller Artikel Nr.:
4,240,371
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
19.500 kg
Produktstärken nochmals im Überblick: Tief integrierte Energielösung aus einer Hand, DC-gekoppelte Hochvoltbatterie, Modulares Batteriesystem mit zwei bis fünf Modulen, Kapazitäten von 6,3 bis 15,8 kWh pro Turm, bis zu 4 Türme parallel = erweiterbar auf bis zu 63 kWh. Für alle Fronius Hybridwechselrichter geeignet, Modernste Lithium-Eisenphosphat-Technologie – Effizient, langlebig und sicher, Bewährter Fronius Service und Support, Vollautomatische Inbetriebnahme, Europäische Datensicherheit.


