FRONIUS - Reserva Pro Module à 4 kWh (3=11,9 / 4=15,9 / 5=19,9 / 6=23,9 / 7=27,9 / 8=31,9)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4,240,390
Batterieart - Lithium-Ionen
Nutzbare Batteriekapazität - 3.98 kWh
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007947719379
Sonepar Artikelnummer
121378667
Hersteller Artikelnummer
4,240,390
Hersteller Typ
Reserva Pro Module
Hersteller Artikel Nr.:
4,240,390
Batterieart:
Lithium-Ionen
Nutzbare Batteriekapazität:
3.98 kWh
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
570 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
39.000 kg


