Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - Sensor für die Einstrahlungsmessung

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Sensor für die Einstrahlungsmessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43,0001,1189

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90278910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007946693571

Sonepar Artikelnummer

120163311

Hersteller Artikelnummer

43,0001,1189

Hersteller Typ

EINSTRAHLUNGSSENSOR

Hersteller Artikel Nr.:

43,0001,1189

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90278910

Gewicht:

0.241 kg

Sensor für die Einstrahlungsmessung. Monokristalliner Si-Sensor, Messspannung ca. 70 mV bei 1000 W/m², Toleranz 5 % im Jahresmittel, zulässige Umgebungstemperatur -40 °C bis +85 °C, klimabeständiger Aufbau auf Z-förmigem Aluprofil, Anschlusskabel UV-Beständig, freie Enden, Aderendhülsen, max. Distanz zwischen Sensor, Card / Box und Sensor 30 m.