FRONIUS - Sensor für die Modultemperatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43,0001,1190
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90251900
Gewicht - 0.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007946693588
Sonepar Artikelnummer
120163310
Hersteller Artikelnummer
43,0001,1190
Hersteller Typ
MODULTEMP.SENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
43,0001,1190
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.135 kg
Sensor für die Modultemperatur. Messbereich -20 °C bis +150 °C, Toleranz +/- 0,8 °C (im Bereich -20 °C bis 100 °C), Sensor als Klebefolien-Fühler für Messungen an Flächen, 2-Leitertechnik, Abmessungen: 50 x 100 mm, max. Distanz zwischen Sensor, Card / Box und Sensor 20 m. Durch die Anbringung des Sensors auf der Rückseite des PV-Moduls lässt sich die Modultemperatur messen, diese ist ausschlaggebend für die Leistung.


