Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Sensor für die Umgebungstemperatur

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Sensor für die Umgebungstemperatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43,0001,1188

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007946693533

Sonepar Artikelnummer

120163309

Hersteller Artikelnummer

43,0001,1188

Hersteller Typ

UMGEBUNGSTEMP.

Hersteller Artikel Nr.:

43,0001,1188

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.075 kg

Sensor für die Umgebungstemperatur. Messbereich -40 °C bis +180 °C, Toleranz +/- 0,8 °C (im Bereich -40 °Cbis 100 °C), Sensor in zylindrischem Edelstahlgehäuse, max. Distanz zwischen Sensor, Card / Box und Sensor 20 m. Durch den großen Temperaturbereich eignen sich der Umgebungstemperatursensor, sowohl für die messung der Außentemperatur als auch für die Raumtemperatur.