Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Sicherung 1A 600V Flink KLK-D

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Sicherung 1A 600V Flink KLK-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41,0007,0187

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007946699498

Sonepar Artikelnummer

120166757

Hersteller Artikelnummer

41,0007,0187

Hersteller Typ

SICH. 1A 600 F KLK-D

Hersteller Artikel Nr.:

41,0007,0187

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.007 kg

Sicherung 600V Flink KLK-D