FRONIUS - Symo Advanced 20.0-3-M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4,210,163
Bemessungsspannung MPP - 320 .. 800 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Einspeisephasen - 3-phasig
Notstromfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007947489371
Sonepar Artikelnummer
121064161
Hersteller Artikelnummer
4,210,163
Hersteller Typ
Symo Advanced 20.0-3-M
Hersteller Artikel Nr.:
4,210,163
Bemessungsspannung MPP:
320 .. 800 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Einspeisephasen:
3-phasig
Notstromfähig:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsstrom DC:
51 A
Ausgangsnennleistung AC:
20000 W
Max. Wirkungsgrad:
97.9 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97.6 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Ja
Display:
Standard
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
DC-Anschluss:
Schraubanschluss
AC-Anschluss:
Schraubanschluss
Gewicht:
41.96 kg
Breite:
510 mm
Höhe:
725 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
44.989 kg


