Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Symo GEN24 5.0 SC

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Symo GEN24 5.0 SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,192

  • Max. Eingangsleistung DC - 6500 W

  • Bemessungsspannung MPP - 80 .. 800 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Einspeisephasen - 3-phasig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947654502

Sonepar Artikelnummer

121387510

Hersteller Artikelnummer

4,210,192

Hersteller Typ

Symo GEN24 5.0 SC

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,192

Max. Eingangsleistung DC:

6500 W

Bemessungsspannung MPP:

80 .. 800 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Einspeisephasen:

3-phasig

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

14 A

Ausgangsnennleistung AC:

5000 W

Max. Wirkungsgrad:

98.1 %

Europäischer Wirkungsgrad:

97.4 %

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Drahtlos:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Gewicht:

15.6 kg

Breite:

474 mm

Höhe:

530 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

19.050 kg

''Der Fronius Symo GEN24 SC und der Fronius Symo GEN24 Plus SC sind netzgekoppelte dreiphasige Wechselrichter für Photovoltaikanlagen im Leistungsbereich von 3,0 bis 12,0 kW. Die Geräte verfügen über zwei MPP‑Tracker, einen breiten DC‑Eingangsspannungsbereich von 80 bis 1.000 V sowie aktive Kühlung. Durch offene Schnittstellen ermöglichen sie die Einbindung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller und die Integration in Energiemanagement‑ und Monitoringlösungen. Der GEN24 Plus SC ist zusätzlich als Hybridwechselrichter ausgeführt und besitzt einen DC‑gekoppelten Batterieanschluss. Damit kann ein Batteriespeicher zur Steigerung des Eigenverbrauchs und zur Versorgung bei Netzausfall angeschlossen werden. Für den Notstrombetrieb stehen zwei Varianten zur Verfügung: die integrierte Basisversorgung PV Point (1‑phasig, 3.000 VA) sowie – je nach Gerätegröße – die Full‑Backup‑Funktion für die Versorgung des gesamten Haushalts. Für das Full Backup sind zusätzliche externe Umschaltkomponenten erforderlich. Die Geräte besitzen einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,3 % und einen europäischen Wirkungsgrad von bis zu 98,1 %. Der MPP‑Anpassungswirkungsgrad liegt bei über 99,9 %. Schutzfunktionen wie DC‑Isolationsmessung, DC‑Trennschalter und Verpolungsschutz sind integriert. Das robuste Gehäuse entspricht Schutzart IP66 und ist für Innen‑ und Außeninstallation geeignet. Die Wechselrichter verfügen über aktive Kühlung, einen Nachtverbrauch von unter 10 W sowie einen zulässigen Temperaturbereich von –25 °C bis +60 °C. Je nach Modell bieten die Geräte folgende AC‑Nennleistungen: 3.000 W, 4.000 W, 5.000 W, 6.000 W, 8.000 W, 10.000 W oder 12.000 W. Die Geräte unterstützen 3‑phasen‑Netzanschlüsse (400/230 V oder 380/220 V, +20 %/–30 %). Der PV‑Point‑Notstromausgang liefert einphasige 3.000 VA mit einer Umschaltzeit von ca. 15 s (Full Backup ca. 10–15 s). Für den Hybridbetrieb kompatible Batteriesysteme sind unter anderem Fronius Reserva, BYD Battery‑Box HVS/HVM bzw. HVS+/HVM+ und LG FLEX (modellabhängig). Die DC‑Eingangsspannung für den Batteriespeicher liegt bei 160–700 V. Die maximale Lade‑ bzw. Entladeleistung variiert je nach Gerätegröße zwischen 3.300 W und 11.682 W. Die Geräte bieten umfangreiche Schnittstellen: WLAN, Ethernet, Modbus TCP (SunSpec), Fronius Solar API (JSON), zwei RS485‑Schnittstellen (u. a. für Smart Meter oder Batterie), digitale Ein‑/Ausgänge sowie einen integrierten Datalogger und Webserver. Zertifizierungen umfassen unter anderem IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE AR‑N 4105, EN 50549, CEI 0‑21, AS/NZS 4777.2 und G98/G99 (modell‑ und länderabhängig). Der GEN24 Plus SC unterstützt Full‑Backup‑Notstromversorgung (6–12 kW‑Modelle). Der GEN24 SC verfügt über die PV‑Point‑Basisnotstromfunktion. Durch Software‑Upgrade (Fronius UP.storage) ist eine nachträgliche Batterieanbindung in ausgewählten Ländern möglich.''