Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - TAURO 50 Direct Basic (inkl 20A Sicherung, ÜSA 1+2,AC-C-Mc)

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - TAURO 50 Direct Basic (inkl 20A Sicherung, ÜSA 1+2,AC-C-Mc)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,300

  • Bemessungsspannung MPP - 400 .. 870 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 3

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947351807

Sonepar Artikelnummer

120909122

Hersteller Artikelnummer

4,210,300

Hersteller Typ

TAURO 50-3-D (GH/WS-BASIS)

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,300

Bemessungsspannung MPP:

400 .. 870 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

3

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Max. Eingangsstrom DC:

134 A

Ausgangsnennleistung AC:

50000 W

Europäischer Wirkungsgrad:

98.1 %

Mit Trafo:

Nein

Integrierter DC-Schalter:

Ja

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Drahtlos:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

92 kg

Breite:

1109 mm

Höhe:

755 mm

Tiefe:

346 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

110.000 kg

AC-C-Mc… AC Connection Multi core - FRONIUS TAURO Direct Variante Der dreiphasige Fronius Tauro in den Leistungsklassen 50 und 100 kW verspricht höchste Performance bei dezentralen Systemen auch bei rauesten Bedingungen. Durch sein smartes Hardware Design bietet er nicht nur BOS Kostenoptimierung sondern auch eine noch nie dagewesene Flexibilität im Systemdesign. Einfachste Montage und der schnellste Service am Markt garantieren zudem maximalen Ertrag und höchste Effizienz. 3x MPP Tracker, max. 75 kWp