Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - TAURO ECO Direct Var. 99,9kW (PVmax 150) 3ph 1MPP IP65 103kg

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - TAURO ECO Direct Var. 99,9kW (PVmax 150) 3ph 1MPP IP65 103kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,304

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

  • Batterie eingebaut - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947351760

Sonepar Artikelnummer

120879755

Hersteller Artikelnummer

4,210,304

Hersteller Typ

TAURO ECO 99-3-D

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,304

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

121.000 kg

Der dreiphasige Fronius Tauro Eco in der Leistungsklasse 99 kW verspricht höchste Performance auch bei rauesten Bedingungen. Durch sein smartes Hardware Design bietet er nicht nur BOS Kostenoptimierung sondern auch eine noch nie dagewesene Flexibilität im Systemdesign. Einfachste Montage und der schnellste Service am Markt garantieren zudem maximalen Ertrag.