Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - TAURO ECO Precombined Var.100kW (PVmax 150) 1MPP IP65 103kg

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - TAURO ECO Precombined Var.100kW (PVmax 150) 1MPP IP65 103kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,303

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

  • Batterie eingebaut - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947351784

Sonepar Artikelnummer

120879758

Hersteller Artikelnummer

4,210,303

Hersteller Typ

TAURO ECO 100-3-P

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,303

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

121.000 kg

Der dreiphasige Fronius Tauro in den Leistungsklassen 50 und 100 kW verspricht höchste Performance bei zentralen Systemen auch bei rauesten Bedingungen. Durch sein smartes Hardware Design bietet er nicht nur BOS Kostenoptimierung sondern auch eine noch nie dagewesene Flexibilität im Systemdesign. Einfachste Montage und der schnellste Service am Markt garantieren zudem maximalen Ertrag und höchste Effizienz.