Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - TAURO ECO Precombined Var.50kW (PVmax 75) 3ph 1MPP IP65 74kg

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - TAURO ECO Precombined Var.50kW (PVmax 75) 3ph 1MPP IP65 74kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,307

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

  • Batterie eingebaut - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947351791

Sonepar Artikelnummer

120879754

Hersteller Artikelnummer

4,210,307

Hersteller Typ

TAURO ECO 50-3-P

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,307

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

92.000 kg

Der dreiphasige Fronius Tauro in den Leistungsklassen 50 und 100 kW verspricht höchste Performance bei zentralen Systemen auch bei rauesten Bedingungen. Durch sein smartes Hardware Design bietet er nicht nur BOS Kostenoptimierung sondern auch eine noch nie dagewesene Flexibilität im Systemdesign. Einfachste Montage und der schnellste Service am Markt garantieren zudem maximalen Ertrag und höchste Effizienz.