Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Typ 2 Cable 5m Zubehör für Fronius Wattpilot

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Typ 2 Cable 5m Zubehör für Fronius Wattpilot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,240,180

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.659 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947471697

Sonepar Artikelnummer

120889421

Hersteller Artikelnummer

4,240,180

Hersteller Typ

TYP 2 CABLE 5M ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

4,240,180

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.659 kg

FRONIUS WATTPILOT Zubehör