Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Typ 2 Cable 7,5m Zubehör für Fronius Wattpilot

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Typ 2 Cable 7,5m Zubehör für Fronius Wattpilot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,240,420

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 4.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947554482

Sonepar Artikelnummer

121024170

Hersteller Artikelnummer

4,240,420

Hersteller Typ

Typ 2 Cable 7,5m

Hersteller Artikel Nr.:

4,240,420

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.820 kg

Mit dem Typ 2 Kabel von Fronius kann Ihr Elektrofahrzeug mit einer Ladestation verbunden werden. Egal ob Sie daheim laden, oder unterwegs – mit dem Typ 2 Kabel sind sie immer flexibel und können Ihr Fahrzeug überall laden!