Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Verbrauchsregler für Warmwasseraufbereitung mit PV-Strom V2

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Verbrauchsregler für Warmwasseraufbereitung mit PV-Strom V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,050,016

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 5.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947551887

Sonepar Artikelnummer

121011442

Hersteller Artikelnummer

4,050,016

Hersteller Typ

FRONIUS OHMPILOT 9.0-3

Hersteller Artikel Nr.:

4,050,016

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

5.250 kg

Fronius Ohmpilot - Eigenverbrauchsoptimierung durch intelligente, stufenlose Regelung von Wärmequellen. Ein großer Anteil des Energiebedarfs in Eigenheimen wird für Wärme aufgewendet. Dank dem Verbrauchsregler Fronius Ohmpilot ist es möglich, den PV-Strom besonders effizient für die Warmwasseraufbereitung zu nutzen. Ob Heizstab, Handtuchtrockner oder andere ohmsche Verbraucher: sobald überschüssige Energie vorhanden ist, geht diese über den Fronius Ohmpilot direkt an den Verbraucher . Das Resultat: Die PV-Energie wird bestmöglich im eigenen Haushalt genutzt. Für den Betrieb des Fronius Ohmpilots wird zusätzlich ein Fronius Smart Meter benötigt.