Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Verto 27 kW (Pvmax 40,5), 3p, 4 MPPT, SPD 1+2, IP 66

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Verto 27 kW (Pvmax 40,5), 3p, 4 MPPT, SPD 1+2, IP 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,402

  • Bemessungsspannung MPP - 300 .. 870 V

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Max. Eingangsspannung DC - 600 V

  • Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker - 28 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947628268

Sonepar Artikelnummer

121151967

Hersteller Artikelnummer

4,210,402

Hersteller Typ

Verto 27.0 - SPD 1+2

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,402

Bemessungsspannung MPP:

300 .. 870 V

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

600 V

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

28 A

Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:

28 A

Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:

50 A

Integrierter DC-Schalter:

Ja

Mit Datenlogger:

Ja

Ethernet:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

DC-Anschluss:

sonstige

Gewicht:

41.75 kg

Breite:

574 mm

Höhe:

865 mm

Tiefe:

278 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

49.250 kg

Die Vorteile des Fronius Verto – Für alle Dachflächen geeignet: Der Fronius Verto bietet dank einem Multi-MPPT Konzept mit vier stromstarken MPPTs – 28 A pro String und MPPT – und einem breiten Spannungsbereich maximale Flexibilität bei der Installation und ist auch für komplexe Anlagendesigns bestens geeignet. Maximale Erträge auch unter schwierigsten Bedingungen: Verschattungen und schwierige Dachformen stellen dank Dynamic Peak Manager und unterschiedlichen Modulausrichtungen oder -neigungen kein Problem dar. – Höchste Sicherheit ohne Zusatzkomponenten: Mit integrierten AC- und DC - Überspannungsableitern garantiert der Fronius Verto bereits ab Werk höchste Sicherheitsstandards und das ganz ohne Kosten für zusätzliche Komponenten. Einfache Installation & Inbetriebnahme: Mit seinem großzügigen Anschlussbereich ist der Fronius Verto besonders komfortabel in Betrieb zu nehmen. Die Installation erfolgt einfach über einen MC4-Stecker auf der DC-Seite beziehungsweise Schraubklemmen mit bis zu 35 mm2 auf der AC-Seite.