Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - VG! KRONE SONNE DC-Überspannungsschutz Typ 1+2 für 2 MPPT für GEN24 Plus

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - VG! KRONE SONNE DC-Überspannungsschutz Typ 1+2 für 2 MPPT für GEN24 Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KRONE SONNE 4,240,313,CK

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 0.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121217532

Hersteller Artikelnummer

KRONE SONNE 4,240,313,CK

Hersteller Typ

KRONE SONNE DC SPD Typ 1+2 GEN24

Hersteller Artikel Nr.:

KRONE SONNE 4,240,313,CK

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.810 kg

"DC-Überspannungsschutz TYP 1+2 FÜR 2 MPP TRACKER zum direkten Einbau in / Fronius symo Gen24 Plus (alle Leistungsklassen) / Fronius Primo Gen24 Plus (alle Leistungsklassen) Der Überspannungsschutz Typ 1+2 für direkten und indirekten Blitzeinschlag, ist zum Einsatz mit den Wechselrich- tern Fronius Symo GEN24 Plus sowie Fronius Primo GEN24 Plus (alle Leistungsklassen) geeignet und erfüllt damit die Normenforderung nach Einbau eines DC-Überspannungsschutzes nahe dem Wechselrichter1). Der Überspannungsschutz ist für alle Geräte gleichermaßen anwendbar, unabhängig davon ob 1 oder 2 Tracker verwendet werden. Im Betrieb mit nur einem Tracker bleibt ein Eingang am Überspannungsschutz unbelegt. Dank der einstellbaren, integrierten Fernsignalisierung erhält der Anlagenbetreiber beim Auslösen des Überspan- nungsschutzes eine automatische Meldung über das Online-Portal Fronius Solar.web2). Der Überspannungsschutz wird als Nachrüstset ausgeliefert und kann in wenigen Minuten in den Anschlussbereich des Wechselrichters installiert werden."