FRONIUS - VG! KRONE SONNE Fronius Smart Meter TS 65A-3 bidirektionale Zähler V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KRONE SONNE 42,0411,0345
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121217538
Hersteller Artikelnummer
KRONE SONNE 42,0411,0345
Hersteller Typ
KRONE SONNE Smart Meter 65A-3 208-400V
Hersteller Artikel Nr.:
KRONE SONNE 42,0411,0345
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.240 kg
FRONIUS SMART METER TS - Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der verschiedenen Energieflüsse. Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermöglicht der Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs. Bei den Fronius Speicherlösungen sorgt der Smart Meter für ein perfekt abgestimmtes Management der verschiedenen Energieflüsse, wodurch das gesamte Energiemanagement optimiert wird. Der Fronius Smart Meter eignet sich perfekt für den Einsatz der Wechselrichter GEN24 Plus, sowie alle Fronius Wechselrichter mit einem Fronius Datamanager 2.0.


