FRONIUS - VG! KRONE SONNE Wattpilot Home 11kW fix installierte Wallbox dynam. Übersch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KRONE SONNE 4,240,404
Ausführung Anschluss Anlagenseite - sonstige
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Breite - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121240955
Hersteller Artikelnummer
KRONE SONNE 4,240,404
Hersteller Typ
KRONE SONNE Wattpilot Home 11 J 2.0
Hersteller Artikel Nr.:
KRONE SONNE 4,240,404
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
155 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
109 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Energiezähler:
Nein
Mit Display:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
3.122 kg


