FRONIUS - VG! KRONE SONNE Wechselrichter SYMO GEN 24 8.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KRONE SONNE 4,210,155
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Einspeisephasen - 3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Max. Eingangsstrom DC - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121217536
Hersteller Artikelnummer
KRONE SONNE 4,210,155
Hersteller Typ
KRONE SONNE SYMO GEN24 8.0
Hersteller Artikel Nr.:
KRONE SONNE 4,210,155
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Einspeisephasen:
3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsstrom DC:
25 A
Ausgangsnennleistung AC:
8000 .. 0 W
Europäischer Wirkungsgrad:
97.8 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Ja
Display:
ohne
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
28.500 kg


