Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Wattpilot Go 11kW Transportable Wallbox dynam. Überschussl.

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Wattpilot Go 11kW Transportable Wallbox dynam. Überschussl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,240,401

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - sonstige

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW

  • Breite - 155 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947554444

Sonepar Artikelnummer

121024157

Hersteller Artikelnummer

4,240,401

Hersteller Typ

Wattpilot Go 11 J 2.0

Hersteller Artikel Nr.:

4,240,401

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

sonstige

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Breite:

155 mm

Höhe:

287 mm

Tiefe:

109 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Mit Display:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

2.815 kg

Die intelligente Ladelösung für alle E-Autofahrer, die keine Wünsche offen lässt. Mit dem Fronius Wattpilot kann jeder E-Autofahrer entscheiden, wie er sein Fahrzeug laden möchte. In Kombination mit einem variablen Stromtarif ist das besonders günstig. Der Fronius Wattpilot ist in zwei Varianten erhältlich – der fix montierte Wattpilot Home für zuhause und der mobile Wattpilot Go für unterwegs. Bedienen lässt sich das Gerät via dazugehöriger Solar.wattpilot App, die gleichzeitig auch einen Überblick über die Ladung gibt.