Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - Wattpilot Home 22kW fix installierte Wallbox dynam. Übersch

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Wattpilot Home 22kW fix installierte Wallbox dynam. Übersch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,240,403

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - sonstige

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 155 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947554468

Sonepar Artikelnummer

121024158

Hersteller Artikelnummer

4,240,403

Hersteller Typ

Wattpilot Home 22 J 2.0

Hersteller Artikel Nr.:

4,240,403

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

sonstige

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

155 mm

Höhe:

287 mm

Tiefe:

109 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Mit Energiezähler:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

3.480 kg

Dieser Artikel wurde von Fronius mit sofortiger Wirkung abgekündigt und ist nicht mehr bestellbar. Hintergrund sind neue EU-Vorgaben (AFIR). Als Nachfolgeprodukt empfiehlt Fronius die Wattpilot Flex Home Serie, die voraussichtlich ab Q4 2026 breit verfügbar sein wird.

Die intelligente Ladelösung für alle E-Autofahrer, die keine Wünsche offen lässt. Mit dem Fronius Wattpilot kann jeder E-Autofahrer entscheiden, wie er sein Fahrzeug laden möchte. In Kombination mit einem variablen Stromtarif ist das besonders günstig. Der Fronius Wattpilot ist in zwei Varianten erhältlich – der fix montierte Wattpilot Home für zuhause und der mobile Wattpilot Go für unterwegs. Bedienen lässt sich das Gerät via dazugehöriger Solar.wattpilot App, die gleichzeitig auch einen Überblick über die Ladung gibt.