Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Wechselrichter Hybrid erweiterbar 12.0kW 3ph UP Pvmax 18kWp

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Wechselrichter Hybrid erweiterbar 12.0kW 3ph UP Pvmax 18kWp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,189

  • Bemessungsspannung MPP - 80 .. 800 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947582560

Sonepar Artikelnummer

121151971

Hersteller Artikelnummer

4,210,189

Hersteller Typ

SYMO GEN24 12.0 SC

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,189

Bemessungsspannung MPP:

80 .. 800 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

28 A

Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:

14 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Leistungsaufnahme:

10 W

Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:

40 A

Mit Trafo:

Nein

Integrierter DC-Schalter:

Ja

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Drahtlos:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Nutzbare Batteriekapazität:

66.2 kWh

Schutzart (IP):

IP66

Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:

2

DC-Anschluss:

Federzuganschluss

AC-Anschluss:

Schraubanschluss

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

28.000 kg

''Der Fronius Symo GEN24 verfügt über ein umfangreiches Featureset. Ein Hauptfeature des Symo GEN24 ist der sogenannte PV Point – dabei handelt es sich um eine wechselrichterintegrierte Basisnotstromfunktion, die auch ohne Batteriespeicher realisiert werden kann. Mit Fronius UP kann die Batterieanbindung sowie die Full Backup Notstromfunktion aktiviert werden. Somit wird der Symo GEN24 mittels Software-Upgrade durch den Installateur im Fronius Solar.web zum Symo GEN24 Plus. Das führt zu maximaler Flexibilität und Zukunftssicherheit für den Endkunden, da Batteriespeicher und Notstromfunktion jederzeit nachgerüstet werden können. Der Fronius Symo GEN24 SC überzeugt zudem mit höherer Ausgangsleistung und kann höhere DC-Eingangsströme verarbeiten, sodass auch PV-Module mit höheren Strömen angeschlossen werden können.''