Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Wechselrichter Hybrid erweiterbar 6.0kW 3ph UP Pvmax 9.0kWp

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Wechselrichter Hybrid erweiterbar 6.0kW 3ph UP Pvmax 9.0kWp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,153

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Max. Eingangsstrom DC - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947330673

Sonepar Artikelnummer

120998644

Hersteller Artikelnummer

4,210,153

Hersteller Typ

SYMO GEN24 6.0

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,153

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Einspeisephasen:

3-phasig

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsstrom DC:

25 A

Ausgangsnennleistung AC:

6000 W

Europäischer Wirkungsgrad:

97.7 %

Mit Trafo:

Nein

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Drahtlos:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

28.500 kg

Der Fronius Symo GEN24 verfügt über ein umfangreiches Featureset. Ein Hauptfeature des Symo GEN24 ist der sogenannte PV Point - dabei handelt es sich um eine wechselrichterintegrierte Basisnotstromfunktion, die auch ohne Batteriespeicher realisiert werden kann. Mit Fronius UP kann die Batterieanbindung sowie die Full Backup Notstromfunktion aktiviert werden. Somit wird der Symo GEN24 mittels eines kostenpflichtigen Softwareupdate durch den Installateur im Fronius Solar.web zum Symo GEN24 Plus. Das führt zur maximalen Flexibilität und Zukunftssicherheit für den Endkunden, da Batteriespeicher und Notstromfunktion jederzeit nachgerüstet werden können. Für dieses Produkt wird eine Internet-Verbindung benötigt