Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - WR 20.0kW 3MPP DC (AC) SPD Typ 1+2 (2)

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - WR 20.0kW 3MPP DC (AC) SPD Typ 1+2 (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,424

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 45.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947634689

Sonepar Artikelnummer

121234396

Hersteller Artikelnummer

4,210,424

Hersteller Typ

VERTO 20.0 SPD 1+2

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,424

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

45.000 kg

Fronius Verto, der anpassungsfähige Wechselrichter für Kleingewerbe, Landwirtschaft und Mehrfamilienhäuser. Durch seine Flexibilität ist er sowohl für den Bau einer neuen PV-Anlage als auch für eine Erweiterung die perfekte Wahl. Mit integrierten Sicherheitsfeatures und innovativem Verschattungsmanagement sorgt der Fronius Verto für einen optimalen Betrieb. Die Sektorenkopplung ermöglicht unser flexibler Wechselrichter mit seinen offenen Schnittstellen. Ladeboxen wie Fronius Wattpilot Flex oder Verbrauchsregler wie Fronius Ohmpilot können so problemlos eingebunden werden.