Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FRONIUS - WR Trafolos 3ph m DCSch 8,2kW 267-800V

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - WR Trafolos 3ph m DCSch 8,2kW 267-800V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,039,001

  • Bemessungsspannung MPP - 267 .. 800 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007947113610

Sonepar Artikelnummer

120340281

Hersteller Artikelnummer

4,210,039,001

Hersteller Typ

SYMO 8.2-3-M-LIGHT

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,039,001

Bemessungsspannung MPP:

267 .. 800 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsstrom DC:

16 A

Ausgangsnennleistung AC:

8200 .. 0 W

Europäischer Wirkungsgrad:

97.5 %

Mit Trafo:

Nein

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

Standard

Drahtlos:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Gewicht:

19.9 kg

Breite:

431 mm

Höhe:

645 mm

Tiefe:

204 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

25.600 kg

Der dreiphasige trafolose Fronius Symo sorgt in den Leistungsklassen von 3.0 bis 20.0kW für höchste Erträge und ist der ideale Wechselrichter von der kleinen PV-Anlage bis zur Großanlage. Die SnapINverter Technologie und weitere innovative Produkteigenschaften machen den Fronius Symo zu einem der benutzerfreundlichsten Wechselrichter am Markt. Uneingeschränkter Einsatz im Innen- und (geschützten) Außenbereich; Einfache Installation und Wartung; Steckkartentechnologie zum nachträglichen Aufrüsten von Zusatzfunktionen; Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen; USB-Schnittstelle zum einfachen Software updaten bzw. mitloggen von Daten.