Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - BÜGELKLEMME, 1,5 - 16MM²

FTG
kopierenkopieren
FTG - BÜGELKLEMME, 1,5 - 16MM²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K00 BKNA1610

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841018012

Sonepar Artikelnummer

121021967

Hersteller Artikelnummer

K00 BKNA1610

Hersteller Typ

BKNA1610

Hersteller Artikel Nr.:

K00 BKNA1610

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

Direktanschlussklemme Bügelklemme für Flachkupfer 10mm, 1,5 - 16mm² AL/CU, 180A, 1000VACDC.