Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - BÜGELKLEMME, 16 - 120MM²

FTG
kopierenkopieren
FTG - BÜGELKLEMME, 16 - 120MM²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K00 BKNA12010

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 440 A

  • Breite der Klemme - 23.5 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841002677

Sonepar Artikelnummer

121021965

Hersteller Artikelnummer

K00 BKNA12010

Hersteller Typ

BKNA12010

Hersteller Artikel Nr.:

K00 BKNA12010

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

440 A

Breite der Klemme:

23.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.102 kg

Direktanschlussklemme Bügelklemme für Flachkupfer 10mm, 16 - 120mm² AL/CU, 440A, 1000VACDC.